- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- ツールボックス スチールのおすすめ人気ランキング
ツールボックス スチールのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新231件の「ツールボックス スチール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アストロ 工具箱」、「ツールボックス」、「ツールボックス 引き出し」などの商品も取り扱っております。
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。サイドフックです。積み重ね自由の便利な設計です。片開き開閉式です。
仕様南京錠取付可Φ4mm(別売)材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿あり(取り外し可)梱包数12個材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)シリンダ錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)222
用途に合わせて自由に収納ができます。
フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)167×361×115内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×357×最高部114/最低部89外寸法・幅(mm)361外寸法・高さ(mm)115外寸法・奥行(mm)167有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)114有効内寸法・幅(mm)357
Betaツールトロリー
金属板フレームとプラスチック製トップにより、優れた堅牢性と軽量化を実現しました。取り外し可能なモジュール2つ:上部ツールボックス1つ、引き出し2つ付きモジュール1つ (それぞれ高さ95 mmと295 mm)。大型キャスター (160 mm) がフレームに内蔵されており、階段などでの移動が容易です。下部モジュールの2つの引き出しをロックするための集中サイドロックがあります。引き出しは、ダブルロックフック付きの伸縮式ボールベアリングガイドに取り付けられています。伸縮式アルミハンドル付きハンドルです。上部ツールボックスに小型ツールホルダーを内蔵しています。
質量(kg)16色オレンジキャスター固定式 160mm(2個)引出し数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×335×871キャスター径(Φmm)160引出し内寸法(mm)418×205
1台
¥66,980税込¥73,678
翌日出荷
内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質スチール
タフな使用にも耐えるスチール製の本格派タイプです。
適度なサイズなので持ち運びがし易いです。
安全性に配慮して、留め金が2ヶ所付いています。
用途に合わせて自由に収納できるフリーボックス。
タイプ中皿なし
収容が大きく丈夫な二段両開き開閉式の工具箱です。
シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に材質スチール全高(mm)243内寸法(mm)376×172×H109(両サイド119)中皿寸法(mm)403×97×H49関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールツールフック
脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェット・レンチ・モンキー・テープなどの吊り下げに。ロックゲート付で落下防止!
材質本体:スチール色マットブラック質量(g)約128寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×80関連資料(1.21MB)
1個
¥1,398税込¥1,538
翌々日出荷
三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールツールフック
脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェット・レンチ・モンキー・テープなどの吊り下げに
材質本体:スチール色マットブラック質量(g)約112寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約130×45×80関連資料(1.21MB)
1個
¥989税込¥1,088
翌々日出荷
ベストツール極匠 Wスイング カラビナ
モンキーレンチ、ギヤラチェットレンチ等の収納に最適な小サイズ万能カラビナタイプを搭載。ダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。
どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール
QBRICKアダプター
QS ONEラインのモジュールをQS TWOおよびツールボックス Vario(S・M・L)に対応。ドロワー2段、3段、QS1ボックス2段2.0Plus 3種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 4種に対応。PROラインのモジュールと直感的に組み合わせることができます。2in1機能により、壁面または床面への取り付けが可能です。安全ベルトを取り付けるための4つのスチール製ホルダーが付いています。安全ストラップを装着可能で、移動時の安全性を高めます。ポリアミド製のコネクターを使用されています。強化構造で耐久性が向上しています。英語商品名は [ QS1 Adapter Multi ]です。
用途QS ONE、TWO、PROラインのモジュールを自由にカスタマイズされた収納セットを作成可能。車両や作業場の床や壁に取り付けることで、安定したモジュールの固定プレートとしての使用に最適。質量(g)1750サイズ(mm)W580×D325×H70最大耐荷重(kg)地上:30、壁に:12
1個
¥4,798税込¥5,278
翌日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
仕様横滑り防止溝有り材質スチール質量(kg)1.3材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックあり外寸法・幅(mm)373外寸法・高さ(mm)102外寸法・奥行(mm)163有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)72有効内寸法・幅(mm)358
用途に合わせて自在に収納。スチール製工具箱。優しいデザインからあふれる機能。
仕様小物専用。クッション付材質スチールタイプ中皿なし
DEEN3段ドロアーチェスト
全段ベアリングレールを採用で引出しの開閉もスムーズ!!お仕事用に、ご自宅用に大人気ですよ!
プロメカニックさんがセカンドセット用に愛用されるケースも多い、上質ツールボックスです!
必要にして十分な容量と、持ち運びを前提にトップ&左右の3箇所にハンドルが付いているので、車からの積み下ろしや工具箱を持っての長距離移動等、シチュエーションで持ち分ける事が可能な素敵仕様が老若男女を問わず選ばれます。
幅(mm)520高さ(mm)300奥行(mm)255上部内寸(mm)W515×D250×H45引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×218×40(1/2段目)、447×218×55(3段目)引出し耐荷重(kg)30
リングスターディープボックス
用途に合わせて自由に収納。のっぽな形がトレードマーク。中皿付き
仕様高物可。中皿付。施錠可トラスコ品番487-3483材質(本体)スチールタイプ中皿あり寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×202×215中皿寸法(mm)110×190×H30外寸法・幅(mm)325外寸法・高さ(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)202有効内寸法・奥行(mm)202有効内寸法・高さ(mm)213有効内寸法・幅(mm)325
1個
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
KNIPEX(クニペックス)メンテナンス用ツールセット
プライヤーレンチ:86 03 250、コブラウォーターポンププライヤー:8701-250SB、コブラXLウォーターポンププライヤー:87 01 400、絶縁強力斜ニッパー:74 06 180、絶縁先長ラジオペンチ:26 16 200、コントロールキャビネットキー:001101、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm:90958、Heyco社製カッターナイフ18mm:16640003、Picard社製300gハンマー:101-0300、Rennsteig社製タガネ250mm:3402501、Stabila社製水平器300mm:02281、Wera社製マイナスドライバー3.5・5.5mm:006110・006120、Wera社製ヘクスローブドライバー:TX15・TX20・TX25(006172・006174・006176)、Wera社製プラスドライバー:PH1・PH2(006152・006154)、Wera社製貫通ドライバー7.0・9.0mm(018266・018268)、Wera社製検電ドライバー:005655、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ:004018、Wera社製スパナ:10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット:1.5-10mm(022086)。52本のツールセット。プロ仕様の丈夫なツールボックス。衛生設備および建築設備でのさまざまな作業に使用可能。高さ60mmのベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割可能。ベーストレイのカバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。ツールの重量があっても、安定したラチェット式ヒンジが、必要に応じてカバーを開いたまま保持します。2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。Con-Pear素材のカバーパネルとツールパネル、ABS材料から作られた耐久性のある仕様。
質量(g)9600内寸(mm)B460×H310×T190最大荷重(kg)20
1セット
¥249,800税込¥274,780
翌日出荷
オーソドックスで軽量なスチール製工具箱です。
用途作業工具の収納材質スチール質量(kg)1.1タイプ中皿なし容量(L)3.5外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)137
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
エフ・エム・アイロボ・クープ マジミックス
切る・混ぜる・練る・おろす小さな一台で大きな活躍。
業務用フードプロセッサーの世界的リーダーとして料理・製菓業界で実力を発揮しています。世界のブランド 「ロボ・クープマジミックス」省力化への限りない追求から生まれた小型フードプロセッサー「ロボ・クープマジミックス」は、世界80カ国の名料理人、有名ホテル、レストランのシェフの皆様に絶大なる信頼を得ているロボ・クープ社が開発した世界に誇る逸品です。ロボ・クープマジミックスは、素材の鮮度と風味を損なわずに秒速処理でき、多彩なアタッチメントの交換で、各種下ごしらえが素早くできます。調理の省タイムにかかせないキッチンの必需品として世界で活躍しています。
タイプミキサーとスライサーの多機能タイプ付属品ボウル、インナーボウル、ミニボウル、ミニボウルスチール刃、スチール刃、ボウルカバー、プラスチック刃、エッグビーター、大根おろし盤、スライス盤 1mm、丸千切り盤 2mm、盤取付棒、ツールボックス、スパチュラ、掃除ブラシ電源(単相/V)100 50/60Hz回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
納得のつくりに満足の作業効率、ハイクオリティボックス
仕様三段式、片開き、仕切板・ロック機能付、クッション付、施錠可、パイプハンドル、積重ね可材質スチール色グリーン全高(mm)230
ベストツール極匠 黒革ラチェット差し
ラチェットレンチを収納可能な黒革工具差しです。
ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。
縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。
摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。
各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。
安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。
収納差込口の前面部に角度をつけてあるので、ラチェットレンチがブレずに常に腰にフィットします。
また革部は二重に補強済みなので劣化防止に効果があります。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約130呼び寸法(mm)290×70×55
1個
¥2,298税込¥2,528
5日以内出荷
オカムラ(岡村製作所)【ラボラトリーサポートツール】PONTE ボックスホルダー ねじ止めタイプ
ラボ用品を整理整頓するだけでなく、自分好みの、より使いやすい環境をつくることができます。マグネットタイプはスチール面に貼付けるだけで、かんたんに使用でき、ねじ止めタイプやオプションのクランプ金具の併用で、木製の上置棚などにも使用できます。
幅(mm)60質量(kg)0.2高さ(mm)126奥行(mm)97
1個
¥9,998税込¥10,998
23日以内出荷